TRUSCO
ピン付六角穴ボタンボルト(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット(15本)
1セット(15本)
1セット(14本)
1セット(12本)
1セット(11本)
1セット(9本)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M3×6
M3×6
M3×8
M3×10
M3×16
M4×6
M4×8
M4×10
M4×16
M4×20
M5×10
M5×20
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(15本)
注文コード
20784602
品番
B103-0306
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
六角穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。
頭部形状
ボタン
材質
ステンレス(A2)
穴の形状
ピン付六角穴
トラスコ品番
765-0311
質量(g)
16.3
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M3×6
強度区分
A2-50相当