※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ねじ
TRUSCOの いたずら防止ねじ
ピン付六角穴皿頭ボルト(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1セット(13本)
注文コード
20784733
品番
B104-0308
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
六角穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。
材質
ステンレス(A2)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M3×8
頭部形状
皿
穴の形状
ピン付六角穴
トラスコ品番
765-0442
質量(g)
15.7
強度区分
A2-50相当