※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ねじ
TRUSCOの いたずら防止ねじ
ピン付六角穴皿頭ボルト(ステンレス)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(12本)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M3×10
注文コード
20784742
品番
B104-0310
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,210
この商品は
寸法・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
六角穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。
材質
ステンレス(A2)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M3×10
頭部形状
皿
穴の形状
ピン付六角穴
トラスコ品番
765-0451
質量(g)
16.4
強度区分
A2-50相当