※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B104-0510 ピン付六角穴皿頭ボルト(ステンレス) TRUSCO 20784803 B104-0510 ピン付六角穴皿頭ボルト(ステンレス) TRUSCO 20784803 B104-0510 ピン付六角穴皿頭ボルト(ステンレス) TRUSCO 20784803 B104-0510 ピン付六角穴皿頭ボルト(ステンレス) TRUSCO 20784803

ピン付六角穴皿頭ボルト(ステンレス)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(8本) 注文コード 20784803 品番 B104-0510
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

六角穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。

材質ステンレス(A2) 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M5×10 頭部形状 穴の形状ピン付六角穴 トラスコ品番765-0515 質量(g)23.7 強度区分A2-50相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1874:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする