曜日別特売
B105-0610 ピン付六角穴止めねじ(黒染め) TRUSCO 20784864

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B105-0610 ピン付六角穴止めねじ(黒染め) TRUSCO 20784864
B105-0610 ピン付六角穴止めねじ(黒染め) TRUSCO 20784864
B105-0610 ピン付六角穴止めねじ(黒染め) TRUSCO 20784864
B105-0610 ピン付六角穴止めねじ(黒染め) TRUSCO 20784864

ピン付六角穴止めねじ(黒染め)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(12本)注文コード20784864品番B105-0610
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

六角穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。

材質合金鋼、表面処理:黒染め穴の形状ピン付六角穴表面処理黒染めトラスコ品番765-0574質量(g)25.6寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M6×10強度区分45H
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする