TRUSCO
TRUSCOの ねじ
TRUSCOの 小ねじ
TRUSCOの 皿小ねじ
ワンサイドナベ頭小ねじ(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1セット(30本)
注文コード
20784916
品番
B111-0306
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
締め付けは通常のマイナスドライバーを使用できます。
取り外しは専用のリムーバルツールを使用します。
頭部にリセスがありませんのでホコリが溜まりにくい形状です。
トラスコ品番
765-1163
質量(g)
22.6
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M3×6
材質
ステンレス(A2)
頭部形状
ナベ
穴の形状
ワンサイド
強度区分
A2-50相当