※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B111-0508 ワンサイドナベ頭小ねじ(ステンレス) TRUSCO 20785004 B111-0508 ワンサイドナベ頭小ねじ(ステンレス) TRUSCO 20785004 B111-0508 ワンサイドナベ頭小ねじ(ステンレス) TRUSCO 20785004 B111-0508 ワンサイドナベ頭小ねじ(ステンレス) TRUSCO 20785004

ワンサイドナベ頭小ねじ(ステンレス)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20本) 注文コード 20785004 品番 B111-0508
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

締め付けは通常のマイナスドライバーを使用できます。
取り外しは専用のリムーバルツールを使用します。
頭部にリセスがありませんのでホコリが溜まりにくい形状です。

トラスコ品番765-1252 質量(g)45.6 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M5×8 材質ステンレス(A2) 頭部形状ナベ 穴の形状ワンサイド 強度区分A2-50相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
762:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする