曜日別特売
CQSB16-15D-XC8 薄形シリンダ コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CQSB16 SMC 20785048

※サンプル画像です(右下が本製品に近い外観です)

薄形シリンダ コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CQSB16

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)15作動方式複動片ロッド注文コード20785048品番CQSB16-15D-XC8
参考基準価格(税別)¥9,520販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする