※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ねじ
TRUSCOの 小ねじ
TRUSCOの 皿小ねじ
十字ピンナベ頭小ねじ(三価クロメート)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(65本)
注文コード
20785187
品番
B114-0310
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
十字溝の中央にピンが立っている形状のため通常の工具では取り外しができません。
頭部形状
ナベ
材質
鉄(三価クロメート)
穴の形状
十字ピン
表面処理
三価クロメート
トラスコ品番
765-1546
質量(g)
50.3
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M3×10
強度区分
A2-50相当