※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPI-25-10 丸パイプインサート TRUSCO 20785327 TPI-25-10 丸パイプインサート TRUSCO 20785327

丸パイプインサート

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 20785327 品番 TPI-25-10
参考基準価格(税別)¥1,460 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

パイプの切断面のけが防止や防塵対策用の保護カバーです。

寸法A(mm)25 寸法B(mm)1.2〜1.5 寸法C(mm)4.6 寸法D(mm)11.8 トラスコ品番765-5711 材質L.D.ポリエチレン(PE) 質量(g)28 適合サイズ25D

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:206

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-08
用途:
パイプのキャップ

パイプ自体あまり使われない規格なので助かりました。

対象商品:
20785363
2020-05-07
用途:
色々
パラピット 様

注文したいが、サイズの明記が不親切、適正パイプのサイズが解らない。

19人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3257:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする