TRUSCO
TRUSCOの プラグ・止め輪・ピン
TRUSCOの プラグ・キャップ
TRUSCOの カバー/キャップ
丸パイプインサート
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1セット(25個)
注文コード
20785363
品番
TPI-16-25
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
パイプの切断面のけが防止や防塵対策用の保護カバーです。
寸法A(mm)
16
寸法B(mm)
1
寸法C(mm)
4.5
寸法D(mm)
11.9
トラスコ品番
765-5673
材質
L.D.ポリエチレン(PE)
質量(g)
34
適合サイズ
16D