IHクッキングヒーター&専用台セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード20785365 品番YET-W1452(B)+IHW-5232(BK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

工事不要で届いたその日から使える2口IHクッキングヒーターと専用台のセット。サッとひと拭き、お手入れ簡単。ガスレンジに比べて火を使わないので安全、光熱費がお得。
左右のヒーター合わせて最大消費電力1400Wまで使用可能。
加熱調理時は左ヒーター最大22cm、右ヒーター最大18cmの鍋が使用可能。※左右ともに直径12cm未満の鍋は使用不可。
揚げ物調理時は左ヒーターのみ最大20cmの鍋が使用可能。※直径18cm未満の鍋は使用不可。
煮込み調理時は右ヒーターのみ最大18cmの鍋が使用可能。※直径12cm未満の鍋は使用不可。

用途クッキングヒーター、コンロ、調理機として。揚げ物 煮込み 炒め物 卓上IH 適合使用可能な鍋:鉄、IH対応アルミ鍋、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス製やかん、ステンレス、多層鋼鍋 質量(kg)IH:3.9、専用台:3.5 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1400 温度範囲(℃)揚げ物:150〜200 電力(W)加熱:300〜400 口数2 電源コード(m)約1.9 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)IH:52×32×5.8、専用台:52×32×12 組立時間約10-20分 安全機能運転切り忘れ防止自動OFF、電源自動OFF、鍋なし自動OFF、小物発熱防止自動OFF、空焚き防止自動OFF、異常温度上昇防止、鍋センサー機能、高温注意表示機能
取扱説明書:(5.92MB)

商品説明動画

YAMAZEN 「2口IH調理器」YET-W1452/POP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする