曜日別特売
P-THP-D33 電気ハトメ TRUSCO 20785625

 

P-THP-D33 電気ハトメ TRUSCO 20785625
P-THP-D33 電気ハトメ TRUSCO 20785625

電気ハトメ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
使用厚さ(mm)1
内容量1セット(500個)注文コード20785625品番P-THP-D33
参考基準価格(税別)¥1,380販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

外径3mmの小さいサイズの片面ハトメです。

用途電気基板や電子部品への使用に適しています材質真鍮内径(Φmm)2.6トラスコ品番754-0078質量(g)31使用厚さ(mm)1適合工具THP-HP、THP-HKD3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20785634
2020-09-18
用途: 電池端子の修理

外径2.6φを探していたので、表示の2.6φに目を取られ思わず買ってしまった。これは外径3mmのものだった。送られた商品の表示も外径3φとあり、モノタロウの表示も外径表示であってほしかった。もしくは詳しい寸法図が載せてあってほしかった。

対象商品 : 20785634
2017-04-03
用途: スルーホールでない基板ホールの補強
建設業・工事業

さすが日本製。非常にきれいな均一な品質のハトメでした。申し分ないです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする