※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

THP-D35 電気ハトメ TRUSCO 20785677 THP-D35 電気ハトメ TRUSCO 20785677

電気ハトメ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10000個) トラスコ品番754-0124 注文コード20785677 品番THP-D35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,740
この商品はトラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る

外径3mmの小さいサイズの片面ハトメです。

材質真鍮 内径(Φmm)2.6 用途電気基板や電子部品への使用に適しています トラスコ品番754-0124 質量(g)810 使用厚さ(mm)2 適合工具THP-HP、THP-HKD3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20785634
2020-09-18
用途:
電池端子の修理

外径2.6φを探していたので、表示の2.6φに目を取られ思わず買ってしまった。これは外径3mmのものだった。送られた商品の表示も外径3φとあり、モノタロウの表示も外径表示であってほしかった。もしくは詳しい寸法図が載せてあってほしかった。

対象商品:
20785634
2017-04-03
用途:
スルーホールでない基板ホールの補強
建設業・工事業

さすが日本製。非常にきれいな均一な品質のハトメでした。申し分ないです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする