TRUSCO
TRUSCOの ポンチ/刻印/ハトメ
TRUSCOの ハトメ/カシメ
TRUSCOの ハトメ
両面ハトメ(真鍮・ニッケルメッキ)
(2件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1セット(200組)
注文コード
20785765
品番
THP-BN10
参考基準価格(税別)
¥3,960
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
使用厚さ(mm)
3
番手
#25
内径A(Φmm)
9.8
外径B(Φmm)
10.5
外径C(Φmm)
19.0
寸法D(mm)
7.1
寸法E(Φmm)
18.6
用途
装飾性があり、書類とじ・文具・バッグ・靴などの補修、補強、製作に適しています
トラスコ品番
751-1523
材質
真鍮(ニッケルメッキ)
質量(g)
201
適合工具
THP-SP(内径10〜15mm)・THP-P(内径4〜15mm)・THP-PH(内径4〜8mm)・THP-HP(内径4〜15mm)