C-1012BT 芯棒打込み式アンカー オールアンカー TRUSCO 20785844

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C-1012BT 芯棒打込み式アンカー オールアンカー TRUSCO 20785844
C-1012BT 芯棒打込み式アンカー オールアンカー TRUSCO 20785844

芯棒打込み式アンカー オールアンカー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(4本)ねじの呼びM10注文コード20785844品番C-1012BT
参考基準価格(税別)¥1,510販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。
施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。
本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。
取付物の上から直接施工ができます。

用途
建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
材質スチールねじの呼びM10下穴径(Φmm)10.5全長(mm)120ねじ長さ(mm)30埋め込み深さ(mm)40トラスコ品番751-7947質量(g)322.2表面処理三価クロメート最大取付物厚さ(mm)66最大引張荷重(kN)10.2
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度Fc21N/m2時の値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20785878
2025-01-06
用途: コンクリート基礎にアングルの固定
運輸・通信業

使いやすいが値段がやや高い!真棒打込みの時たまに折れるのが不満!

対象商品 : 20785844
2019-07-11
用途: 物置の固定

ハンマードリルでの作業がやりやすく使いやすかったです。

対象商品 : 20785923
2018-12-12
用途: コンクリアンカーそのものです。
田島工業建設業・工事業

普通に使えるし問題はないですよー。
お勧め商品です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金属拡張アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kinzokukakucyouanka_type/
2023-04-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1408:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする