※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C-1015BT 芯棒打込み式アンカー オールアンカー TRUSCO 20785957 C-1015BT 芯棒打込み式アンカー オールアンカー TRUSCO 20785957

芯棒打込み式アンカー オールアンカー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4本) ねじの呼びM10 注文コード20785957 品番C-1015BT
参考基準価格(税別)¥2,340 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はねじの呼び・内容量など49種類から選べます 他の種類を見る

ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。
施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。
本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。
取付物の上から直接施工ができます。

材質スチール ねじの呼びM10 下穴径(Φmm)10.5 全長(mm)150 ねじ長さ(mm)30 埋め込み深さ(mm)40 用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに トラスコ品番751-7955 質量(g)398.6 表面処理三価クロメート 最大取付物厚さ(mm)96 最大引張荷重(kN)10.2
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度Fc21N/m2時の値です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20785878
2025-01-06
用途:
コンクリート基礎にアングルの固定
運輸・通信業

使いやすいが値段がやや高い!真棒打込みの時たまに折れるのが不満!

対象商品:
20785844
2019-07-11
用途:
物置の固定

ハンマードリルでの作業がやりやすく使いやすかったです。

対象商品:
20785923
2018-12-12
用途:
コンクリアンカーそのものです。
田島工業 様 (建設業・工事業)

普通に使えるし問題はないですよー。
お勧め商品です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金属拡張アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kinzokukakucyouanka_type/
2023-04-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1408:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする