オリエンタル塗料
オリエンタル塗料の 屋根/瓦/トタン用
オリエンタル塗料の 屋根
新いぶしコート(2液型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1缶(4.8kg)
注文コード
20786354
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
2液強溶剤シリコン屋根用塗料、粘土瓦塗替え専用塗料
主な用途
かわら屋根
色調
銀黒 No,3(つや消し)
使用場所
屋外
主成分
シリコン
用途
日本瓦(いぶし瓦)の塗替え 陶器瓦(釉薬瓦・素焼き瓦)のいぶし瓦風の塗替え
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
4800mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※旧塗膜がいぶしコート以外は、塗替えが出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
離島
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870