TRUSCO
TRUSCOの ゴム素材
TRUSCOの エチレンプロピレンゴム
TRUSCOの エチレンプロピレン スポンジゴム
EPDMスポンジロール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
20786422
品番
TER-3510
参考基準価格(税別)
¥20,920
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
撥水性・耐候性・防音性に優れています。
表面皮膜タイプの非移行性EPDMスポンジです。
厚さ(mm)
3
幅(mm)
500
長さ(m)
10
用途
クッション材、保護材に
トラスコ品番
754-2640
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
質量(kg)
2.53
色
黒
使用温度範囲(℃)
-20〜80
注意
※素材の特性上表示サイズより多少の誤差があります。
商品豆知識
ゴム素材の特長