※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ゴム素材
TRUSCOの エチレンプロピレンゴム
TRUSCOの エチレンプロピレン スポンジゴム
EPDMスポンジロール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
20786438
品番
TER-5510
参考基準価格(税別)
¥27,410
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
撥水性・耐候性・防音性に優れています。
表面皮膜タイプの非移行性EPDMスポンジです。
厚さ(mm)
5
幅(mm)
500
長さ(m)
10
用途
クッション材、保護材に
トラスコ品番
754-2658
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
質量(kg)
3.18
色
黒
使用温度範囲(℃)
-20〜80
注意
※素材の特性上表示サイズより多少の誤差があります。
商品豆知識
ゴム素材の特長