オリエンタル塗料
オリエンタル塗料の 屋根/瓦/トタン用
オリエンタル塗料の 屋根
タフグロスコート(2液型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(4.67kg)
注文コード
20786440
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
弱溶剤2液型シリコン屋根用塗料(クリヤー)
主な用途
かわら屋根
色調
高耐候クリヤー
使用場所
屋外
主成分
シリコン
用途
オリエンタル塗料の弱溶剤2液型塗料に上塗りして、耐候性を向上させます。
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
4670mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※直接基材には塗装しません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
離島
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870