※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ゴム素材
TRUSCOの エチレンプロピレンゴム
TRUSCOの エチレンプロピレン スポンジゴム
EPDMスポンジロール
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
20786456
品番
TER-31010
参考基準価格(税別)
¥36,030
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
撥水性・耐候性・防音性に優れています。
表面皮膜タイプの非移行性EPDMスポンジです。
厚さ(mm)
3
幅(mm)
1000
長さ(m)
10
用途
クッション材、保護材に
トラスコ品番
754-2682
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
質量(kg)
5.06
色
黒
使用温度範囲(℃)
-20〜80
注意
※素材の特性上表示サイズより多少の誤差があります。
商品豆知識
ゴム素材の特長