ラテックスグローブ粉付100枚入

(3件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) サイズM 注文コード20786695 品番2133M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

食品衛生法適合。粉付きの天然ゴム手袋です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途食品加工、調理、自動車整備、機械メンテナンス、油作業、塗装 材質天然ゴム 厚さ(mm)手の平:0.1 ナチュラル サイズM 入数(枚)100 機能伸縮性、弾力性 全長(cm)24 中指長(cm)7.5 手の平幅(cm)9.5 粉有無

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20786695
2024-08-20
用途:
和菓子製造時
松月堂 様

粉無しを使った処手に嵌めるのに相当の喜朗があったが、粉付き和ア簡単に嵌められ、作業もrから区に行える。

対象商品:
20786704
2024-04-24
用途:
FRP樹脂成型

安くて使いやすい。何度もリピート買いしています。良い

対象商品:
20786704
2024-02-27
用途:
豆腐製造
はな合同会社 様 (製造業)

粉付きなので購入したが、粉がほとんどなく装着しずらい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする