6段キャビネット Japan Basic

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20786720 品番DNX0061BK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥86,364 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

従来とは明らかに異なる質感の塗装、厚めのマットなど、
今までのDEENストレージシリーズの良い部分は踏襲しつつ、全く別物に仕上がっています。

段数6 耐荷重(kg)250(30/段) 引出しあり 高さ(mm)991 奥行(mm)500 間口(mm)680 キャスター自在×4 ブラック 質量(kg)60 本体質量(kg)7.7 ストッパーあり 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段:543×445×57.5、中段:543×445×119、下段:543×445×242

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする