LSLV0004G100C-2 インバータ G100C コンパクトタイプ LS ELECTRIC(旧 LS産電) 20786756

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インバータ G100C コンパクトタイプ

商品レビューを投稿する
返品不可
容量(kW)0.4
内容量1個注文コード20786756品番LSLV0004G100C-2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

多様な産業群のための次世代汎用ドライブ
強力なセンサ-レスのベクタ-コントロ-ル機能及び強化されたハ-ドウェア性能、高い信頼性で規格を満足させた品質向上を通じて、多様な産業分野で幅広く使用される最適な汎用ドライブです。

用途各種産業機器容量(kW)0.4電圧(V)3相200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする