LSLV0040G100-2 インバータ G100 シリーズ LS ELECTRIC(旧 LS産電) 20786826

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インバータ G100 シリーズ

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
容量(kW)4
内容量1個注文コード20786826品番LSLV0040G100-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

多様な産業群のための次世代汎用ドライブ
強力なセンサ-レスのベクタ-コントロ-ル機能及び強化されたハ-ドウェア性能、高い信頼性で規格を満足させた品質向上を通じて、多様な産業分野で幅広く使用される最適な汎用ドライブです。

用途各種産業機器容量(kW)4電圧(V)3相200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする