SHARE LINK 18V充電式マルチツール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード20786887 品番SL-18BMTL-AS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

先端パーツを付け替える事でマルチな用途で活躍します。

用途
【インパクトドライバー】ねじ・ボルト・ナット等の締め付け・緩めに、木材・樹脂の穴あけに
【電気のこぎり】木材・枝の切断に、プラスチックの切断に、一般金属の切断に
付属品マルチツール本体×1、インパクトドライバーユニット×1、6.35mm六角軸 両頭ビット+No.2×65mm×1、電気のこぎりユニット×1、木工用ブレード×1、オールマイティブレード×1、収納ケース×1、18V2.0Ah専用バッテリーパック×1、18V専用充電器×1、取扱説明書×1 ストローク(mm)約15 質量(kg)本体:約0.65(バッテリーパック除く)、インパクトドライバーユニット:約0.65(インパクトドライバーユニットのみ)、電気のこぎりユニット :約0.65(電気のこぎりユニットのみ) ピッチ(mm)2.8 山数木工用ブレード:9山/インチ、オールマイティブレード:10/12山/インチ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:約135×77×218(ヘッドユニット・バッテリーパック・ベルトフック除く)、インパクトドライバーユニット:約127×60×74(インパクトドライバーユニットのみ)、電気のこぎりユニット :約175×63×100(電気のこぎりユニットのみ) 打撃数(min-1[回/分])約0〜3300 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0〜2500(無段変速) ねじ締め能力木ねじ/Φ4.1×38mm/米松:約300本、木ねじ/Φ5.1×75mm/米松:約80本、万能ビス/Φ4.5×90mm/米松:約150本 板厚(mm)木工用ブレード:0.9、オールマイティブレード:1.0 モーター電圧(V)DC18 能力(mm) 普通ボルトM5〜M12 能力(mm) 高力ボルトM5〜M10 最大切断能力(mm)【木材(厚さ)】付属ブレード使用時 約Φ55mm/市販ブレード使用時 約Φ90mm ※210mmブレード使用時、【塩ビパイプ(径)】付属ブレード使用時 約Φ60mm/市販ブレード使用時 約Φ90mm ※200mmブレード使用時、【軟鉄パイプ(径)】付属ブレード使用時 約Φ32mm/市販ブレード使用時 約Φ75mm ※200mmブレード使用時、【軟鋼材(厚さ)】付属ブレード使用時 約Φ2.5mm/市販ブレード使用時 約Φ4mm ※200mmブレード使用時 差込口ビット:6.35mm六角軸 ストローク数(min-1)約0〜3500(無段変速) 最大トルク(N・m[kg-cm])約180[1835] 刃渡り(mm)木工用ブレード:150、オールマイティブレード:130 刃部加工衝撃焼入 1充電当たりの作業量2×4材 約60回

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする