EARTH MAN
EARTH MANの 電動工具 本体
EARTH MANの マルチツール/セット品
SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用ジグソーユニット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20786896
品番
SL-18MJSW-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
18Vマルチツール専用ジグソーユニット
用途
木材・プラスチック・軟鉄板等の切断に
付属品
ジグソーユニット本体×1、木工用ブレード×1、オールマイティブレード×1、取扱説明書×1
質量(kg)
約0.55
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約112×56×170
切断能力(mm)木工
最大約80
切断能力(mm)軟鉄板
最大約6
切断能力(mm)アルミ板
最大約12
ストローク数(min
-1
)
約0〜2200
ストローク幅(mm)
約12
1充電当たりの作業量
コンパネ(12×300mm) 最大25回/軟鉄板(1.6×300mm) 最大5回