SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用サンダーユニット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20786914 品番SL-18MCSD-A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

18Vマルチツール専用サンダーユニット

用途木材の表面仕上げ、木材・金属のコーナーや狭い場所のサンディングに 付属品サンダーユニット本体×1、バキュームアダプター×1、サンディングペーパー(#60・#80・#120)×各1、取扱説明書×1 質量(kg)約0.38 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約138×98×100 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約10000 最大能力フル充電での作業時間 約20分 パッド寸法(mm)ベースパッド:約140×100 ストローク数(min-1)約20000 オービットダイヤ(mm)約1.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする