EARTH MAN
EARTH MANの 電動工具 本体
EARTH MANの マルチツール/セット品
SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用ミニチェーンソーユニット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20786930
品番
SL-18MCSE-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
18V充電式マルチツール専用ミニチェーンソーユニット
用途
小径の丸太・角材等木材の切断に、枝の切断に
付属品
ミニチェーンソーユニット本体×1、チェーンソーオイル(約25mL)×1
質量(kg)
約0.72(付属ソーチェーン)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約230×88×135
チェーンスピード(m/s)
約4.8
ゲージ
.043("" 1.1mm)
コマ数
28
有効切断長さ(mm)
約100
1充電当たりの作業量
米松(角)45mm木材 最大約28回
ピッチ(inch)
1/4