EARTH MAN
EARTH MANの バッテリー・充電器
EARTH MANの 充電器
SHARE LINK 18V専用充電器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20786966
品番
SL-18SBC-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
EM18V専用充電器
用途
バッテリーパックの充電に
質量(kg)
約0.39
温度範囲(℃)
充電:10〜35
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
約1.8
定格周波数(Hz)
50/60
出力電圧(V)
DC20
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約150×108×70
充電時間(分)
2.0Ah:約60/4.0Ah:約120/5.0Ah:約140