60876 精密卓上フライス盤LittleMilling11スターターセット(デジタルスケールキット付き) ミスターマイスター 20787045

精密卓上フライス盤LittleMilling11スターターセット(デジタルスケールキット付き)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット注文コード20787045品番60876
参考基準価格(税別)¥685,000販売価格(税込)¥659,780
販売価格(税別)
599,800

緊急停止機能を備えたLittleMilling11にオプション4点とデジタルスケールキットが付いたお買い得セットです。
精密卓上フライス盤LittleMilling11は重量感もある本格的な小型卓上フライス盤です。自動送り装置が標準で装備されていますので、長尺材料も簡単に加工できます。またストッパー機能付きなので、任意の位置で自動送りを停止させることもできます。モールステーパー3番のスピンドルを採用し、大きなカッター類を利用できます。コラム傾斜は左右に最大45°まで可能。微動送り装置を備え、CEに準拠した電気回路を内蔵しています。標準でドリルチャックやクイックバイスが付属しています。アタッチメントはNo.60700 LittleMilling9(マシンスタンド及び卓上型マシンスタンドは除く)と同様です。

仕様アーバー:MT-3、テーパー:MT-3セット内容LittleMilling11本体(No.60800)・ドリルチャック(本体装着済み)No.60710・チャックキー・エンドミル2枚刃(刃径3mm・軸径6mm)No.32030・クイックバイス(大)No.60725・引き型コレットチャックセットNo.60780・Tスロットナット・プロテクター ・標準工具一式 ・油差し・標準工具(レンチ&スパナ)・デジタルスケールキット(本体装着済み) No60849・デジタルスケールキット取付工賃・コレットホルダーセット(No.60750)・エンドミル2枚刃 刃径4mm 軸径8mm(No.32040)・エンドミル2枚刃 刃径6mm 軸径8mm(No.32060)・エンドミル2枚刃 刃径8mm 軸径10mm(No.32080)寸法(mm)ファインフィード:(微動送り) 0.025/目盛、1.5/回転径(Φmm)引き型コレットチャック:4/6/8/10/12/14/16(スピンドル穴の入口面からテーブル迄の距離)電源(V)100(50/60Hz)/500W定格消費電力(W)630寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×560×575~730最小表示(mm)0.005機能ミリ/インチ表示変更機能搭載・直径/半径モード切替機能搭載・プラス/マイナス表示反転機能搭載・数値補正機能搭載・フォント色変更機能搭載単位自動送り装置:mm回転速度(min-1[r.p.m])100~2500モーター出力(W)500口幅(mm)クイックバイス:100把握径(Φmm)1~13スピンドルMT-3自重(kg)65スピンドル間距離(mm)270ミーリングテーブル(mm)W460×D120、Tスロット:溝12/M10コラム傾斜(度)±45RoHS指令(10物質対応)対応防水性防塵/防滴(マグネットスケール部)トラベル(mm)左右300(左右のストッパーを取り付けたときの左右トラベルは230mm)、ハンドル0.02/目盛、75目盛/回転、前後120、ハンドル0.02/目盛、75目盛/回転、上下220

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1につき7,000/税込7,700

商品説明動画

LM11HP用加工動画
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工作機械/木工旋盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする