BN13M ナットドライバー BONDHUS 単品 ソケット(ボックス) 軸長77mm対辺13mm 20787097

ナットドライバー

(5件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 対辺(mm)13 先端形状ソケット(ボックス) 注文コード20787097 品番BN13M
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
この商品は対辺・先端サイズ・先端形状など22種類から選べます 他の種類を見る

ブレード部はクロームバナジウム鋼を使用。
ボンタス・オリジナルのコンフォートグリップにより、握りやすく、小さな力で最大のトルクが得られます。
ブレード部の軸を六角にする事により、モンキーレンチなどの工具で回すことが出来ます。

先端形状ソケット(ボックス) 軸長(mm)77 全長(mm)184 種類ナットドライバー 対辺(mm)13 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56230386
2018-05-21
用途:
無線機の整備
建設業・工事業

敏速に到着しました。
主に無線機や、船(ボート)の整備に使いやすい工具です。

対象商品:
56230352
2018-04-12
用途:
組立作業用
製造業

インチ仕様が混在。要注意!!
 ・5.5mmナットが掛からない
 ・本体側面の表記は"5.5mm"
 ・シャフト側面の表記は"1/4"
 ・六角穴にドライバービット6.35mmがスッポリ入る・・・

"MADE IN USA"だけに、インチ器ってか?!
"MADE IN CHINA"とは一味違うなぁ・・・

3人が参考にしています
対象商品:
56230404
2015-06-25
用途:
奥まった場所にあるボルトの締め付け

グリップが良くて少々油が付いてもしっかり締め付けできます、もう少し長いロングタイプなどがあればさらに良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
56230447
2015-07-31
用途:
すみませんまだ使用してません。必要だから購入しました。

自転車のペタルバラシテ、ベヤリングにグリス入れるため。

対象商品:
56230404
2014-10-15
用途:
EX配管ホースバンドの締め付け

長さが丁度良く、ゴム製ブリップで力が入りやすい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする