※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナットドライバー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 先端サイズ5/32inch 先端形状ソケット 注文コード20787176 品番BN5/32
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
この商品は先端サイズ・対辺・先端形状など19種類から選べます 他の種類を見る

ブレード部はクロームバナジウム鋼を使用。
ボンタス・オリジナルのコンフォートグリップにより、握りやすく、小さな力で最大のトルクが得られます。
ブレード部の軸を六角にする事により、モンキーレンチなどの工具で回すことが出来ます。

先端形状ソケット 先端サイズ5/32inch 軸長(mm)77 全長(mm)184 質量(g)81 種類ナットドライバー グリップ径(Φmm)28 材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31262816
2024-08-13
用途:
外国製品の分解、組み立て
有限会社アスコ通信特機 様

インチのナットドライバーが中々無くてあっても高価なため中々買えずにいましたが
これは安いです。
ソケットレンチと違って即座に出して使えるので便利になりました。

対象商品:
56230544
2019-02-04
用途:
機器のポテンションメータのロックナットの締付け
建設業・工事業

インチサイズが必要で買いました。いまだにアメリカ製はインチサイズが多いです。また、軸にバーコードのシールが剥が貼っていないのがとても良い。(1本ずつビニル袋に入ってきます。)

対象商品:
56230517
2017-11-15
用途:
機械メンテナンス
建設業・工事業

使ってる機械がアメリカ製なのでインチサイズの展開が助かる

1人が参考にしています
対象商品:
56230474
2015-05-28
用途:
家電修理

ややハンドルが大きく、重いですが
握りやすく作業しやすいです

対象商品:
56230474
2014-07-14
用途:
パソコンの組立。
建設業・工事業

貴重な比較的廉価な3/16サイズのナットドライバー。DOS/Vパソコンのスペーサーの締め付け用に。
PC用で使用するにはちとグリップが太すぎるため、オーバートルクには要注意です。

PC用のスペーサーは3/16の物と5mmの物が有りますので、実際は5mmの物を用意しておけば十分です。3/16の方が小さいため、5mmのスペーサーを締める事はできません。逆は、締め付けトルクが低いためまず問題は無いですが。

用途には今一噛みあわないですが商品その物はコスパに優れた良い商品かと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする