Workstyle ACE(ワークスタイルエース)
Workstyle ACE(ワークスタイルエース)の シャツ・インナー
Workstyle ACE(ワークスタイルエース)の 靴下
ワーキングソックス 5本指 3足組
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(3足)
注文コード
20787298
品番
No7500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
作業用にも普段履きにも最適なワーキングソックス。特殊製法により、つま先の蒸れを軽減します。かかとなし。ブラックカラーでビジネスもカジュアルも使える。
色
ブラック
材質
ポリエステル、綿、ポリウレタン
サイズ(cm)
25〜27
指タイプ
5本指
用途
作業、通勤、通学、スポーツなど