圧力スイッチ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20787375 品番 TP-1213-10
参考基準価格(税別)¥7,870 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

接点容量が大きいダイヤフラムタイプの圧力スイッチです。
設定圧力になると信号をだします。

トラスコ品番496-0289 接続口径G3/8 質量(g)500 使用圧力(MPa)0〜0.8 使用流体空気 設定圧力(MPa)0.03〜0.3 流体温度(℃)5〜60 耐圧力(MPa)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20787384
2020-08-18
用途:
修理

コンプレッサーの圧力センサーが壊れたので機械式に変更。圧力センサーが廃番でしたのでこちらに換えました。

2人が参考にしています
対象商品:
20787384
2019-08-22
用途:
コンプレッサー修理

コンプレッサーの圧力スイッチが壊れたので交換しました。設定も簡単で作りもしっかりしてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする