※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス平織金網

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 20788793 品番 SH-005200-1
参考基準価格(税別)¥10,450 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

縦線と横線を交互に組み合わせた織方で、ステンレス線を使用していますので水に強く耐久性に富んでいます。

材質ステンレス(番手18〜44:SUS304、番手46、47:SUS316) 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 厚さ(mm)0.05 網目(mm)0.077 メッシュ200 用途ふるい用、一般ろ過用フィルター工鉱業用、理化学用 トラスコ品番751-8412 質量(kg)0.26 線径(Φmm)0.05 番手47

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-12
用途:
紙漉きの漉き網として加工して使います。
米沢養護学校 様 (教育・研究機関)

ちょっと荒い感じかあり短い繊維が付くことがありました。紙の溶液の濃さを調整して乗り切りました。

2026-01-08
用途:
塗装作業時
製造業

塗装のポンプの吸い込み口に取り付けるとゴミの詰まりを防ぐ効果が有る。
近くのホームセンターには適当な物が見当たらない。

対象商品:
20788766
2023-03-15
用途:
防虫用金網
製造業

網目が細かく、小さな虫も防ぐことができるため、重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
20788757
2021-08-02
用途:
防虫グリルと併用
カーハウス クロスロード 様

蟻の侵入をふさぐために購入まだ施工はしてませんが効果は期待大です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4775:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4775:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「ステンレス縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする