曜日別特売
BKW-2510-25 ビニール亀甲金網 TRUSCO 20788854

ビニール亀甲金網

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード20788854品番BKW-2510-25
参考基準価格(税別)¥9,860販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

鉄線にビニール被覆を施し左右の線と二つ以上のねじりあわせで、亀甲状に六角に製作したものです。
軽量で目動きが少ないです。
鉄線、亜鉛メッキ線に比べサビさびにくいです。

用途建築用、保護調節、養鶏用、土木用、漁業用、工業用、造船用材質ビニール被膜鉄線幅(mm)910長さ(mm)25000厚さ(mm)0.45網目(mm)10×10トラスコ品番754-2739質量(kg)4.2線径(Φmm)0.45番手25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20788854
2021-09-12
用途: 家庭菜園をヌートリアの侵入被害から守るため、この延長サイズで囲っています。
卸売・小売業

価格本位で購入した前回品が、ヌートリアに食い破られて侵入を許してしまい、強度の強い金網を求めてこれを購入しました。前回品と重ねて使用しているため、現在までの所、侵入被害はありません。

対象商品 : 20788854
2021-10-27
用途: 農機具ネズミよけ木枠への設置
農・林・水産業

タッカーでの張り付けでしたが広げる時も曲げる時も作業しやすく切断はハサミで容易に切れました。

対象商品 : 20788854
2017-05-02
用途: 仮設フェンスに使用
タグチ建装建設業・工事業

木製下地上に使用しましたが加工しやすく使いやすかった。

対象商品 : 20788854
2016-10-06
用途: 鶏小屋
農・林・水産業

鶏小屋を追加で作ります イタチ・蛇の侵入を防ぐのはこのサイズの金網が最適です
もっと値段が安くはならないのでしょうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4519:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4519:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

鉄/鋼縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする