亜鉛引亀甲金網

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード20789116 品番AK-2716-25
参考基準価格(税別)¥8,330 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

鉄線に亜鉛メッキを施し左右の線と二つ以上のねじりあわせで、亀甲状に六角に製作したものです。
軽量で目動きが少ないです。
亜鉛メッキ線で織ることにより鉄線に比べさびにくいです。

材質亜鉛引鉄線 幅(mm)910 長さ(mm)25000 厚さ(mm)0.4 網目(mm)16×16 用途建築用、工業用、造船用 トラスコ品番754-2747 質量(kg)3.2 線径(Φmm)0.4 番手27
注意
※個人宅・工事現場配達不可となります

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:454

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20789116
2019-10-11
用途:
高温設備の囲い
運輸・通信業

高温設備を安全上囲う際に使用しました。
金属なのでネットが溶けることなく使用できますが、思った以上に目が粗く(1cm四方程度)指が入るため、設備に触れられる距離に設置はできませんでした。編のワイヤーも1mmほどで細いので切れやすそう。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。

対象商品:
20789116
2018-08-13
用途:
獣害金網
流域調整室技術事務所 様 (サービス業)

連結が大変でやや弱く、猿やイノシシにやられるかも。値段が安いのでこんなもんかも。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4312:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4312:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「鉄/鋼縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする