※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 光学測定器
TRUSCOの ルーペ/拡大鏡
TRUSCOの メガネルーペ
双眼メガネルーペ1.6/2/2.3倍セット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20789134
品番
TSM-SET-BK
参考基準価格(税別)
¥13,710
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ルーペが必要ない時は手軽にレンズの跳ね上げが可能になります。
倍率(倍)
1.6・2.0・2.3
レンズサイズ(mm)
45×110
用途
両手を使う組み立て作業など
付属品
ソフトケース、レンズクロス
トラスコ品番
764-2466
材質
レンズ(1.6倍、2.0倍):アクリル、(2.3倍):ポリカーボネート、フレーム:ABS樹脂
質量(g)
135
タイプ
フレームタイプ
種類
メガネルーペ
フレーム色
黒