曜日別特売
T-OCPT-550 制御盤イージーフィルター(難燃・厚手タイプ) TRUSCO 20789362

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-OCPT-550 制御盤イージーフィルター(難燃・厚手タイプ) TRUSCO 20789362
T-OCPT-550 制御盤イージーフィルター(難燃・厚手タイプ) TRUSCO 20789362

制御盤イージーフィルター(難燃・厚手タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)550
サイズ(mm)550×200
トラスコ品番759-2965
内容量1本注文コード20789362品番T-OCPT-550
参考基準価格(税別)¥11,910販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

厚手の生地でコシがありますので固定がしやすく、長時間の使用が可能です。
オイルミスト・粉じんから機器を守ります。
ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。
ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。
詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。

トラスコ品番759-2965材質難燃ポリエステル幅(mm)550厚さ(mm)0.4質量(g)600長さ(m)10巻数50風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33.3サイズ(mm)550×200圧力損失(初期)26Paミシン目(mm)(ピッチ)200残留粒子(μ)70商品タイプホルダ付
注意
※詰替用フィルターにはマグネットは付いておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20789265
2019-12-03
用途: 交換部品
株式会社中島製作所

設備の制御盤フィルター交換低減のため、イージーフィルターを利用している。
サイズのバラエティーが、もう少し欲しいかなと感じた。
値段は高めかと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
1が参考にしています
2023-03-02

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする