プラスチック製ピンセット5本組セット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5本組) 注文コード20789457 品番TPP-25-SET
参考基準価格(税別)¥2,450 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

プラスチック製ピンセット5本をセットにしました。
非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。
先端が強力で細かな作業に向いています。
対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。

セット内容TPP-230、231、232、233、234 全長(mm)120 用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適 トラスコ品番764-7751 材質プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入) 質量(g)100 耐熱温度(℃)240

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:297

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20789457
2020-05-05
用途:
時計の修理
有限会社ナカムラ 様 (不動産業)

時計の修理・メンテナンス時に、ネジ等の部品を取り上げる・取り付けに使用しています。

対象商品:
20789457
2019-08-14
用途:
化学合成用
教育・研究機関

安価ですので、化学合成用に試しに購入してみました。酸性溶液には十分耐性があります。フッ酸の場合、薄めた溶液なら大丈夫ですが、濃くなると表面が白くなってしまいます。濃いフッ酸を使用する場合は別のものが良さそうです。

対象商品:
20789457
2018-07-08
用途:
細かい作業

値段が高いだけあってかなり使い勝手がいい。
後は耐久度がどれくらいなのか?ですね。

対象商品:
20789457
2017-11-08
用途:
半田付け
製造業

安価でいい品質です。手触りもいい感じです。大変満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする