※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 定盤・ゲージ・ケガキ
TRUSCOの ゲージ
TRUSCOの シクネスゲージ
シムボックステープ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20789493
品番
TS50X-005-M1
参考基準価格(税別)
¥6,560
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
機械同士のすき間を埋めたり、調整用に使用できます。
テープ状になっているため、任意の長さにカットできます。
テープ厚さ(mm)
0.05
テープ長さ(m)
1
テープ幅(mm)
50
用途
すき間調整などに
トラスコ品番
764-2628
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
84
精度(mm)
±0.005