※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 定盤・ゲージ・ケガキ
TRUSCOの ゲージ
TRUSCOの シクネスゲージ
シムボックステープ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20789597
品番
TS100X-008-M1
参考基準価格(税別)
¥8,840
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
機械同士のすき間を埋めたり、調整用に使用できます。
テープ状になっているため、任意の長さにカットできます。
テープ厚さ(mm)
0.08
テープ長さ(m)
1
テープ幅(mm)
100
用途
すき間調整などに
トラスコ品番
764-2555
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
185
精度(mm)
±0.008