TS100X-0005-M1 シムボックステープ(ステンレス製) TRUSCO 20789642 TS100X-0005-M1 シムボックステープ(ステンレス製) TRUSCO 20789642

シムボックステープ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20789642 品番 TS100X-0005-M1
参考基準価格(税別)¥13,340 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

機械同士のすき間を埋めたり、調整用に使用できます。
テープ状になっているため、任意の長さにカットできます。

テープ厚さ(mm)0.005 テープ長さ(m)1 テープ幅(mm)100 用途すき間調整などに トラスコ品番764-2482 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)139 精度(mm)±0.001

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする