曜日別特売
TWS-20-BK 配線止め具 TRUSCO 20789703

TWS-20-BK 配線止め具 TRUSCO 20789703
TWS-20-BK 配線止め具 TRUSCO 20789703

配線止め具

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10個)材質本体:鉄(SPCC)/3価クロメート縦(mm)10横(mm)20注文コード20789703品番TWS-20-BK
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

あらゆる分野に活躍する接着式配線止め具です。

用途平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどを爪で保持固定します縦(mm)10横(mm)20トラスコ品番497-4450材質本体:鉄(SPCC)/3価クロメート仕様屋内用質量(g)11爪長さ(mm)17テープ積水#518TF
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-16
用途: 屋外配線

屋外の設置機械配線止めに使用しています。
以前の止め具は錆が出て線材にも影響が出たので、今回はステンレスにしました。

2025-06-25
用途: 電動製品のコードのまとめに
建設業・工事業

がっちり留まるのでとても重宝しています 一つ爪のと併せて使っています

対象商品 : 20789746
2019-06-19
用途: 車両のハーネスをまとめたものを止めるため

黒色とメッキがありますが、配線チューブが黒の場合は黒色を使用
室内で配線の通り道でまとめるときは、メッキを使用した方が目立って良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする