テーブル ASO-CF7575W

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20789949 品番 OT-630-175-4
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

シンプルな木調デザインで様々な空間にマッチするガーデンファニチャー

ブラウン 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)750×750×720 質量(kg)12.8 用途ガーデンファニチャー 材質天板:抗ウィルスメラミン化粧板(20mm厚)・抗ウィルスABSエッジ、天板裏:抗ウイルスバッカー、芯材:パーティクルボード、脚:スチール粉体塗装(ホワイト) 幅(mm)750 高さ(mm)720 奥行(mm)750 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×750×720
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする