※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ホース
TRUSCOの ブレードホース
αウレタンブレードホース カップリング付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20790053
品番
TUH-5
参考基準価格(税別)
¥3,210
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ソケット側に樹脂スプリングガードを使用し、折れにくくなっています。
耐油性・耐圧性に優れています。
一般カップリングと互換性があります。
内径(Φmm)
7
外径(Φmm)
10
色
橙
仕様
両端カップリング付
トラスコ品番
759-6871
材質
ポリウレタン
質量(kg)
0.3
長さ(m)
5
使用温度範囲(℃)
-5〜60
肉厚(mm)
1.5
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
空気
特性
耐油/耐圧
注意
※接続金具が衝撃を受けたり、何かに引っかかる様な場所(床の段差や縞鋼板の継ぎ目など)での使用はしないでください。「接続金具が飛び抜ける」といった思わぬ事故の原因となります。
※接続金具は、金具を手で保持した状態で分離してください。
※接続金具は、接続後は両側から軽く引き、金具どうしが抜けないことを確認してください。