※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブレードホース用継手

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20790096 品番 TBJ-10
参考基準価格(税別)¥1,090 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

ブレードホース用継手です。
RoHS指令対応(低カドミ真鍮)しています。

使用流体空気・水 材質真鍮(低カドミニウムタイプ) トラスコ品番496-4055 質量(g)35 使用圧力(MPa)1.0 流体温度(℃)0〜70 接続口径(Φmm)10.0 接続口径DR3/8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする