※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角サラエナットダイス(メートル細目ねじ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード20790184 品番THD-FSET
参考基準価格(税別)¥82,460 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。
モンキーレンチにて作業ができます。
ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
メインサイズのセット品なので保管にも便利です。
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。

用途メートル細目ねじ山の修正 トラスコ品番768-1682 セット内容TD6-8X0.75、TD6-8X1.0、TD6-10X1.25、TD6-12X1.5、TD6-14X1.5、TD6-16X1.5、TD6-18X1.5、TD6-20X1.5、TD6-22X1.5、TD6-24X2.0 材質ダイス:低合金鋼(SKS) 厚さ(mm)0 質量(kg)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
2022-10-12

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする